SIEMENS - Pistokantarele - LZS:PT5D5T30 4 W, 230 V AC LED

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209674547

Sähkönumero

2702303

Toimittajan tuotenumero

LZS:PT5D5T30

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Nimellisvirta:

6 A

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

4

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

LED-indikoinnilla:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Käytön napaisuus:

polarisoitu

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

28 mm

Korkeus:

98 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Syvyys:

79 mm

Käyttöjännite 60 Hz:

250...250 V

Käyttöjännite DC:

24...24 V

Enimmäislähtövirta:

4 A

Plug-in rele täydellinen yksikkö 4 W, 230 V AC; LED-moduuli punainen

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan