SIEMENS - Pistokantarele - LZS:RT3A4T30 1 W, 230 V AC LED

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

17 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209674585

Sähkönumero

2702142

Toimittajan tuotenumero

LZS:RT3A4T30

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

LED-indikoinnilla:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

polarisoitu

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

15.5 mm

Korkeus:

78 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Syvyys:

71 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Täydellinen koje 230 VAC, 1v.

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan