SIEMENS - Potentiometri 1kOhm - 3SU1200-2PQ10-1AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Resistanssi - 1000 Ohm

  • Energiankulutus - 1 W

  • Pyörimismäärä - 280...280

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209954014

Sähkönumero

2324465

Toimittajan tuotenumero

3SU1200-2PQ10-1AA0

Tukkuerä

1

Resistanssi:

1000 Ohm

Energiankulutus:

1 W

Pyörimismäärä:

280...280

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (IP):

muu

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Potentiometri 1kOhm

Potentiometri, kompakti, 22 mm, pyöreä, muovi, musta, 1k ohm, pidikkeellä, ruuviliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan