SIEMENS - Potentiometrin asteikkokilpi - 3SU1900-0BG16-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Muoto - pyöreä
Leveys - -99999 mm
Ulkohalkaisija - 40 mm
Korkeus - -99999 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209954182
Sähkönumero
2324468
Toimittajan tuotenumero
3SU1900-0BG16-0AA0
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Muoto:
pyöreä
Leveys:
-99999 mm
Ulkohalkaisija:
40 mm
Korkeus:
-99999 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Potentiometrin asteikkokilpi
Merkintälevy potentiometrille, musta etiketti, ilman merkintää, Ulkohalkaisija 40 mm.
Minimitilausmäärä 10
Merkintälevy potentiometrille, musta etiketti, ilman merkintää, Ulkohalkaisija 40 mm.
Minimitilausmäärä 10
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


