SIEMENS - POWER PS307,120/230VAC,24V/2A - 6ES7307-1BA01-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 2 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 230...230 V
Leveys - 40 mm
Korkeus - 125 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
327 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4025515152460
Sähkönumero
9793068
Toimittajan tuotenumero
6ES7307-1BA01-0AA0
Tukkuerä
1
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
2 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
230...230 V
Leveys:
40 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
120 mm
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
2 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
120...120 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
48 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Laajennettava:
kyllä
Upotusleveys:
40 mm
Upotuskorkeus:
205 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


