SIEMENS - Profibus DP 90º ei PG - 6ES7972-0BA12-0XA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 15.8 mm

  • Korkeus - 64 mm

  • Syvyys - 35.6 mm

  • Käyttölämpötila - -40...70 °C

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4025515067078

Sähkönumero

9794063

Toimittajan tuotenumero

6ES7972-0BA12-0XA0

Tukkuerä

1

Leveys:

15.8 mm

Korkeus:

64 mm

Syvyys:

35.6 mm

Käyttölämpötila:

-40...70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Lukitustapa:

tiivistysmutteri

Käyttölämpötila-alue:

-25...60 °C

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP20

SIMATIC DP, Connection plug for PROFIBUS up to 12 Mbit/s 90 ast cableoutlet, 15.8x 64x 35.6 mm (WxHxD), terminating resistor with isolatingfunction, without PG socket