SIEMENS - Profibus FC Food -kaapeli - 6XV1830-0GH10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien määrä - 2
Kategoria - muu
Ulkovaipan väri - musta
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Fca
Käyttölämpötila kiinteä - -40...60 °C
Pakkaus ja ehdot
20 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 075 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4019169400374
Sähkönumero
0270208
Toimittajan tuotenumero
6XV1830-0GH10
Tukkuerä
1
Johtimien määrä:
2
Kategoria:
muu
Ulkovaipan väri:
musta
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...60 °C
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
1
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.65 mm
Yhteinen suoja:
folio + punos
Maakaapeli:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
60 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
60 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
60 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-40...60 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


