SIEMENS - PROFIBUS M12 CONN.CABLE 0,5M - 6XV1830-3DE50

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - PROFIBUS M12 CONN.CABLE 0,5M - 6XV1830-3DE50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien määrä - 2

  • Kategoria - muu

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...60 °C

  • Kerrattujen elementtien lukumäärä - 1

  • Parikertaus - parit

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 075 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4019169403467

Sähkönumero

9794060

Toimittajan tuotenumero

6XV1830-3DE50

Tukkuerä

1

Johtimien määrä:

2

Kategoria:

muu

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...60 °C

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

1

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.67 mm

Yhteinen suoja:

folio + punos

Maakaapeli:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-40...60 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SIMATIC NET, PROFIBUS M12 CONNECTING CABLE, (ET200), PREASSEMBLED PB FC TRAILING CABLE WITH 2 M12 CONNECTORS, B-CODED, 5-PIN, 0.5 M