SIEMENS - PROFIBUS M12 CONN.CABLE 5M - 6XV1830-3DH50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien määrä - 2
Kategoria - muu
Käyttölämpötila kiinteä - -40...60 °C
Kerrattujen elementtien lukumäärä - 1
Parikertaus - parit
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 075 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4019169402118
Sähkönumero
9794058
Toimittajan tuotenumero
6XV1830-3DH50
Tukkuerä
1
Johtimien määrä:
2
Kategoria:
muu
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...60 °C
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
1
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.67 mm
Yhteinen suoja:
folio + punos
Maakaapeli:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-40...60 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


