SIEMENS - Profinet-kaapeli (Huom 1 KELA) - 6XV1840-2AU10

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Profinet-kaapeli (Huom 1 KELA) - 6XV1840-2AU10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien määrä - 4

  • Kategoria - 5E

  • Ulkovaipan väri - vihreä

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...75 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4019169400480

Sähkönumero

7278001

Toimittajan tuotenumero

6XV1840-2AU10

Tukkuerä

1000

Johtimien määrä:

4

Kategoria:

5E

Ulkovaipan väri:

vihreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...75 °C

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

2

Parikertaus:

nelikierre

Johtimen halkaisija:

0.64 mm

Yhteinen suoja:

folio + punos

Maakaapeli:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.5 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

49 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

49 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

49 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-40...60 °C

Nopeuskerroin (NVP):

69 %

SIMATIC NET IE FC TP STANDARD CABLE GP, 1000m

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan