SIEMENS - Puolij.rele 1-v ohj. -230V - 3RF2190-1AA26

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 90 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...230 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 110...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209574045

Sähkönumero

3823322

Toimittajan tuotenumero

3RF2190-1AA26

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

90 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...230 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoitusvirta Ie, AC-51:

50 A

Laajennettava:

kyllä

90A/AC1, 400...600V 50/60Hz, ohjausj. AC110...230V

Puolijohderele, 1-vaihe 3RF2 Kokonaisleveys 22,5 mm, 90 A 48-600 V / 110-230 V AC ruuviliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan