SIEMENS - Puolij.rele 1-v ohj. DC24V - 3RF2350-1BA06

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 50 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 15...24 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-51 - 50 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9 295 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209573314

Sähkönumero

3823347

Toimittajan tuotenumero

3RF2350-1BA06

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

50 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

15...24 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusvirta Ie, AC-51:

50 A

Laajennettava:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

50A/AC1, 400...600V 50/60Hz, ohjausj. DC24V

Puolijohdekontaktori 1-vaiheinen 3RF2 AC 15 / 25 A / 40 °C 48-600 V / 24 V DC Välitön kytkentä

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan