SIEMENS - Puolij.rele ohj. -30VDC - 3RF2230-1AC45

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 30 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 4...30 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-51 - 30 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209646698

Sähkönumero

3820906

Toimittajan tuotenumero

3RF2230-1AC45

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

30 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

4...30 V

Vaiheiden lukumäärä:

3

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusvirta Ie, AC-51:

30 A

Laajennettava:

kyllä

30A AC1, 48600VAC 50/60Hz, ohjausj. 430VDC

Puolijohderele, 3-vaihe 3RF2 30 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC, 3-vaiheohjattu, ruuviliitin, Estojännite 1200 V.

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan