SIEMENS - Puolijohderele ohj. AC110-230V - 3RF2130-1AA22

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 30 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...230 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 110...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209573840

Sähkönumero

3823128

Toimittajan tuotenumero

3RF2130-1AA22

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

30 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...230 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoitusvirta Ie, AC-51:

30 A

Laajennettava:

kyllä

30A/AC1, 24230V 50/60Hz, ohjausj. AC110...230V



Puolijohderele, 1-vaihe 3RF2 Kokonaisleveys 22,5 mm, 30 A 24-230 V / 110-230 V AC ruuviliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan