SIEMENS - Puolijohderele ohj. AC110-230V - 3RF2350-1AA24

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 50 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...230 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 110...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9 295 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209573277

Sähkönumero

3823185

Toimittajan tuotenumero

3RF2350-1AA24

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

50 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...230 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoitusvirta Ie, AC-51:

50 A

Laajennettava:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

50A/AC1, 230...460V 50/60Hz, ohjausj. AC110...230V

Puolijohdekontaktori 1-vaiheinen 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C 48-460 V / 110-230 V AC ruuviliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan