SIEMENS - Puolijohderele ohj. DC24V - 3RF2120-1AA04

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 20 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 15...24 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51 - 20 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209573789
Sähkönumero
3823123
Toimittajan tuotenumero
3RF2120-1AA04
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
20 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
15...24 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51:
20 A
Laajennettava:
kyllä
20A/AC1, 230...460V 50/60Hz, ohjausj. DC24V
Puolijohderele, 1-vaiheinen 3RF2 Leveys 22,5 mm, 20 A 48-460 V / 24 V DC ruuviliitin
Puolijohderele, 1-vaiheinen 3RF2 Leveys 22,5 mm, 20 A 48-460 V / 24 V DC ruuviliitin
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


