Etusivu

SIEMENS - Puolijohderele ohj. DC24V - 3RF2150-1AA02

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 50 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 15...24 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-51 - 50 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209573871

Sähkönumero

3823130

Toimittajan tuotenumero

3RF2150-1AA02

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

50 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

15...24 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusvirta Ie, AC-51:

50 A

Laajennettava:

kyllä

50A/AC1, 24230V 50/60Hz, ohjausj. DC24V

Puolijohderele, 1-vaihe 3RF2 Kokonaisleveys 22,5 mm, 50 A 24-230 V / 24 V DC ruuviliitin