SIEMENS - Puolijohderele ohj. DC24V - 3RF2370-3AA04

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 70 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 15...24 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51 - 70 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209573482
Sähkönumero
3823195
Toimittajan tuotenumero
3RF2370-3AA04
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
70 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
15...24 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51:
70 A
Laajennettava:
kyllä
70A/AC1, 230...460V 50/60Hz, kaapelikenkä, ohj. DC24V
Puolijohdekontaktori 1-vaiheinen 3RF2 AC 51 / 70 A / 40 °C 48-460 V / 24 V DC Rengaskaapeliliitäntä 21.5.2018 alkaen mitat ja porauskuvio ovat muuttuneet.
Puolijohdekontaktori 1-vaiheinen 3RF2 AC 51 / 70 A / 40 °C 48-460 V / 24 V DC Rengaskaapeliliitäntä 21.5.2018 alkaen mitat ja porauskuvio ovat muuttuneet.
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


