SIEMENS - Puolijohderele - Puolijohdekont. 3RF5315-1BA45

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - kyllä

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC

  • Leveys - 22.5 mm

  • Korkeus - 104 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4047621119809

Sähkönumero

2714144

Toimittajan tuotenumero

3RF5315-1BA45

Tukkuerä

1

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

kyllä

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

DC

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

104 mm

Syvyys:

92 mm

Vaiheiden lukumäärä:

1

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Laajennettava:

kyllä

Käyttöjännite DC:

24...1100 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Puolijohdekontaktori 16 A, 24-1100 V DC, 4-30 V DC

Puolijohdekontaktori 3RF5, 1-napainen, leveys 22,5 mm, 16 A, 24-1100 V DC, 4-30 V DC, ruuviliitin