SIEMENS - QAA2010 Huonelämpötila-anturi, - BPZ:QAA2010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putkiasennus mahdollinen - ei
Nesteille - ei
Soveltuu kaasuille - ei
Kotelolla - kyllä
CO2 mittaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0338
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QAA2010
Tukkuerä
1
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Nesteille:
ei
Soveltuu kaasuille:
ei
Kotelolla:
kyllä
CO2 mittaus:
ei
Anturin tyyppi:
PT100
Bluetooth:
ei
Teholähteen tyyppi:
muu
Käyttöpaikka:
huone
Lämpötilamittausalue:
0...50 °C
Seinäasennus:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Soveltuu ilmalle:
kyllä
Kiinteä anturijohto:
ei
Elementin materiaali:
muu
Aktiivinen lämpötilamittaus:
ei
Passiivinen lämpötilamittaus:
kyllä
Keskimääräisen lämpötilan mittaus:
ei
VOC mittaus:
ei
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Entalpia mittaus:
ei
Kastepisteen mittaus:
ei
Hiukkasmittaus (PM):
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
MP (Multi Point) tuettu protokolla:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
LoRa teknologia:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Valmiustila-painike:
ei
Langaton:
ei
Sisältää näytön:
ei
Käyttölämpötila:
-25...65 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Kotelon korkeus:
100 mm
Kotelon leveys:
90 mm
Kotelosyvyys:
32 mm
Rungon väri:
valkoinen


