SIEMENS - QAA2061D Huonelämpötila-anturi - BPZ:QAA2061D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtösignaali - 0-10 V
Syöttöjännite - 24 V
Mukana paristo - ei
Asetusarvo, säädettävä - ei ole
Valmiustila-painike - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0342
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QAA2061D
Tukkuerä
1
Lähtösignaali:
0-10 V
Syöttöjännite:
24 V
Mukana paristo:
ei
Asetusarvo, säädettävä:
ei ole
Valmiustila-painike:
ei
Optimointi:
ei
Lämpötila luettavissa:
kyllä
Sisältää näytön:
kyllä
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Korkeus:
100 mm
Leveys:
90 mm
Syvyys:
36 mm


