SIEMENS - QAD2012 Lämpötilan pinta-antur - BPZ:QAD2012

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältää asennustarvikkeet - kyllä
Putkiasennus mahdollinen - kyllä
Nesteille - kyllä
Soveltuu kaasuille - ei
Kotelolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0357
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QAD2012
Tukkuerä
1
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Putkiasennus mahdollinen:
kyllä
Nesteille:
kyllä
Soveltuu kaasuille:
ei
Kotelolla:
kyllä
Anturin tyyppi:
PT1000
Bluetooth:
ei
Käyttöpaikka:
strap-on
Lämpötilamittausalue:
-30...130 °C
Seinäasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Soveltuu ilmalle:
ei
Kiinteä anturijohto:
ei
Elementin materiaali:
muu
Aktiivinen lämpötilamittaus:
ei
Passiivinen lämpötilamittaus:
kyllä
Keskimääräisen lämpötilan mittaus:
ei
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Entalpia mittaus:
ei
Kastepisteen mittaus:
ei
Hiukkasmittaus (PM):
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
MP (Multi Point) tuettu protokolla:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
LoRa teknologia:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Langaton:
ei
Sisältää näytön:
ei
Maksimi ympäröivä ilmankosteus (ei kondensoiva):
95 %
Käyttölämpötila:
-5...50 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP42
Kotelon korkeus:
67 mm
Kotelon leveys:
60 mm
Kotelosyvyys:
43 mm
Rungon väri:
harmaa


