Etusivu

SIEMENS - QAD22 anturi Ni1000 -30..+130C - BPZ:QAD22

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - QAD22 anturi Ni1000 -30..+130C - BPZ:QAD22

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisältää asennustarvikkeet - kyllä

  • Putkiasennus mahdollinen - kyllä

  • Nesteille - kyllä

  • Soveltuu kaasuille - ei

  • Kotelolla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0359

Toimittajan tuotenumero

BPZ:QAD22

Tukkuerä

1

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Putkiasennus mahdollinen:

kyllä

Nesteille:

kyllä

Soveltuu kaasuille:

ei

Kotelolla:

kyllä

Anturin tyyppi:

Ni1000

Bluetooth:

ei

Käyttöpaikka:

strap-on

Lämpötilamittausalue:

-30...130 °C

Seinäasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Soveltuu ilmalle:

ei

Kiinteä anturijohto:

ei

Elementin materiaali:

muu

Aktiivinen lämpötilamittaus:

ei

Passiivinen lämpötilamittaus:

kyllä

Keskimääräisen lämpötilan mittaus:

ei

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Entalpia mittaus:

ei

Kastepisteen mittaus:

ei

Hiukkasmittaus (PM):

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

MP (Multi Point) tuettu protokolla:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

LoRa teknologia:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Langaton:

ei

Sisältää näytön:

ei

Maksimi ympäröivä ilmankosteus (ei kondensoiva):

95 %

Käyttölämpötila:

-5...50 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP42

Kotelon korkeus:

67 mm

Kotelon leveys:

60 mm

Kotelosyvyys:

43 mm

Rungon väri:

harmaa

QAD22 Lämpötilan pinta-anturi, LG-Ni1000, Ø 15..140 mm putkiin,-30..+130 astC