SIEMENS - QAD26.220 Lämpötilan pinta-ant - BPZ:QAD26.220

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelolla - ei
Kaapelin pituus - 2 m
Lämpötilamittausalue - -35...90 °C
Kiinteä anturijohto - kyllä
Elementin materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0360
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QAD26.220
Tukkuerä
1
Kotelolla:
ei
Kaapelin pituus:
2 m
Lämpötilamittausalue:
-35...90 °C
Kiinteä anturijohto:
kyllä
Elementin materiaali:
muu
Passiivinen lämpötilamittaus:
ei
Langaton:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kotelon korkeus:
13 mm
Kotelon leveys:
50 mm
Kotelosyvyys:
15 mm


