Etusivu

SIEMENS - QAE2112.015 anturiPt1000 150mm - BPZ:QAE2112.015

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - QAE2112.015 anturiPt1000 150mm - BPZ:QAE2112.015

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tyyppi - PT1000

  • Lämpötilamittausalue - -30...130 °C

  • Insertin pituus - 150 mm

  • Rajähdyssuojattu - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP42

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0364

Toimittajan tuotenumero

BPZ:QAE2112.015

Tukkuerä

1

Anturin tyyppi:

PT1000

Lämpötilamittausalue:

-30...130 °C

Insertin pituus:

150 mm

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP42

Kotelon korkeus:

60 mm

Kotelon leveys:

80 mm

Kotelosyvyys:

31 mm

QAE2112.015 Lämpötilan uppoanturi, Pt1000, 150mm, -30..130 astC