SIEMENS - QAE2130.010 Lämpötilan uppoant - BPZ:QAE2130.010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpötilamittausalue - -30...125 °C
Insertin pituus - 100 mm
Rajähdyssuojattu - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP42
Kotelon korkeus - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0369
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QAE2130.010
Tukkuerä
1
Lämpötilamittausalue:
-30...125 °C
Insertin pituus:
100 mm
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP42
Kotelon korkeus:
60 mm
Kotelon leveys:
80 mm
Kotelosyvyys:
31 mm
QAE2130.010 Lämpötilan uppoanturi, NTC10k, 100 mm, -30..+130 astC
SekalainenPDF
TuoteselostePDF


