Etusivu

SIEMENS - QAM2161.040 Kanavalämpötila-an - BPZ:QAM2161.040

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - QAM2161.040 Kanavalämpötila-an - BPZ:QAM2161.040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Putkiasennus mahdollinen - ei

  • Nesteille - ei

  • Soveltuu kaasuille - ei

  • Kotelolla - kyllä

  • CO2 mittaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0387

Toimittajan tuotenumero

BPZ:QAM2161.040

Tukkuerä

1

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Nesteille:

ei

Soveltuu kaasuille:

ei

Kotelolla:

kyllä

CO2 mittaus:

ei

Anturin tyyppi:

PT1000

Bluetooth:

ei

Teholähteen tyyppi:

muu

Mitoitussyöttöjännite, DC:

13.5...35 V

Käyttöpaikka:

kanava

Lämpötilamittausalue:

-50...50 °C

Seinäasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Soveltuu kanava-asennukseen:

kyllä

Soveltuu ilmalle:

kyllä

Kiinteä anturijohto:

ei

Anturin pituus:

400 mm

Insertin pituus:

363 mm

Aktiivinen lämpötilamittaus:

kyllä

Passiivinen lämpötilamittaus:

ei

Keskimääräisen lämpötilan mittaus:

ei

VOC mittaus:

ei

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Entalpia mittaus:

ei

Kastepisteen mittaus:

ei

Hiukkasmittaus (PM):

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

MP (Multi Point) tuettu protokolla:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

LoRa teknologia:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Langaton:

ei

Sisältää näytön:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Maksimi ympäröivä ilmankosteus (ei kondensoiva):

95 %

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Kotelon korkeus:

88 mm

Kotelon leveys:

80 mm

Kotelosyvyys:

39 mm

Rungon väri:

harmaa

QAM2161.040 Kanavalämpötila-anturi, 0..10 V, 0,4 m, -50..+50 astC