Etusivu

SIEMENS - QAP1030.200 Kaapelilämpötila-a - BPZ:QAP1030.200

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - QAP1030.200 Kaapelilämpötila-a - BPZ:QAP1030.200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisältää asennustarvikkeet - ei

  • Putkiasennus mahdollinen - kyllä

  • Nesteille - ei

  • Soveltuu kaasuille - ei

  • Kotelolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0389

Toimittajan tuotenumero

BPZ:QAP1030.200

Tukkuerä

1

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Putkiasennus mahdollinen:

kyllä

Nesteille:

ei

Soveltuu kaasuille:

ei

Kotelolla:

ei

Kaapelin pituus:

2 m

CO2 mittaus:

ei

Anturin tyyppi:

NTC, 10K

Bluetooth:

ei

Käyttöpaikka:

strap-on

Seinäasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Soveltuu kanava-asennukseen:

kyllä

Soveltuu ilmalle:

kyllä

Kiinteä anturijohto:

kyllä

Anturin pituus:

40.5 mm

Insertin pituus:

100 mm

Sensorielementin halkaisija:

6 mm

Elementin materiaali:

ruostumaton teräs

Aktiivinen lämpötilamittaus:

ei

Passiivinen lämpötilamittaus:

kyllä

Keskimääräisen lämpötilan mittaus:

ei

VOC mittaus:

ei

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Entalpia mittaus:

ei

Kastepisteen mittaus:

ei

Hiukkasmittaus (PM):

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

MP (Multi Point) tuettu protokolla:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

LoRa teknologia:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Langaton:

ei

Sisältää näytön:

ei

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kotelon korkeus:

6 mm

Kotelon leveys:

40.5 mm

Kotelosyvyys:

6 mm

QAP1030.200 Kaapelilämpötila-anturi, NTC10k, 2,0 m, -25..+95 astC