SIEMENS - QAP2010.150 anturi,Pt100,1.5m, - BPZ:QAP2010.150

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältää asennustarvikkeet - ei
Putkiasennus mahdollinen - kyllä
Nesteille - ei
Soveltuu kaasuille - ei
Kotelolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0390
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QAP2010.150
Tukkuerä
1
Sisältää asennustarvikkeet:
ei
Putkiasennus mahdollinen:
kyllä
Nesteille:
ei
Soveltuu kaasuille:
ei
Kotelolla:
ei
Kaapelin pituus:
1.5 m
CO2 mittaus:
ei
Anturin tyyppi:
PT100
Bluetooth:
ei
Käyttöpaikka:
strap-on
Seinäasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
kyllä
Soveltuu ilmalle:
kyllä
Kiinteä anturijohto:
kyllä
Anturin pituus:
40.5 mm
Insertin pituus:
100 mm
Sensorielementin halkaisija:
6 mm
Elementin materiaali:
ruostumaton teräs
Aktiivinen lämpötilamittaus:
ei
Passiivinen lämpötilamittaus:
kyllä
Keskimääräisen lämpötilan mittaus:
ei
VOC mittaus:
ei
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Entalpia mittaus:
ei
Kastepisteen mittaus:
ei
Hiukkasmittaus (PM):
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
MP (Multi Point) tuettu protokolla:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
LoRa teknologia:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Langaton:
ei
Sisältää näytön:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kotelon korkeus:
6 mm
Kotelon leveys:
40.5 mm
Kotelosyvyys:
6 mm


