Etusivu

SIEMENS - QAW740 Huoneyksikkö Synco 700, - BPZ:QAW740

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - QAW740 Huoneyksikkö Synco 700, - BPZ:QAW740

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0398

Toimittajan tuotenumero

BPZ:QAW740

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallisesti säädettävissä:

ei

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Sisältää näytön:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Läpinäkyvä:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Läsnäolopainike:

ei

Rinnankytkentämahdollisuus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

QAW740 Huoneyksikkö Synco 700, säästö ja käyttötavan valinnalla, näyttö