SIEMENS - QBE2003-P10 Paineanturi neste/ - S55720-S295

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtösignaali - 0-10 V
Mitta-alue - 0...1 Pa
Liitäntätyyppi - lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre
Kierteen koko - 1/2"
Väliaineen lämpötila (jatkuva) - -15...125 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0401
Toimittajan tuotenumero
S55720-S295
Tukkuerä
1
Lähtösignaali:
0-10 V
Mitta-alue:
0...1 Pa
Liitäntätyyppi:
lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre
Kierteen koko:
1/2"
Väliaineen lämpötila (jatkuva):
-15...125 °C
Soveltuu kaasuille:
ei
Korkeus:
101 mm
Leveys:
32 mm
Syvyys:
52 mm
Sähköinen liitäntä:
holkkitiiviste
Syöttöjännite:
24 V
Tarkkuusluokka:
0.3
Lämpötila-anturi:
ei
Luettavissa:
ei
Sisältää näytön:
ei
Maksimiylipaine:
2500 kPa
Soveltuu ilmalle:
kyllä
Soveltuu vedelle:
kyllä
Soveltuu glykolille:
kyllä
Öljylle sopiva:
ei
Soveltuu ammoniakille:
ei
Soveltuu höyrylle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Rajähdyssuojattu:
ei
Mittaelementti:
piezo
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs


