Etusivu

SIEMENS - QBE63-DP1 Paine-eroanturi, 0.. - BPZ:QBE63-DP1

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - QBE63-DP1 Paine-eroanturi, 0.. - BPZ:QBE63-DP1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtösignaali - 0-10 V

  • Syöttöjännite - 30 V

  • Mitta-alue - 0...100000 Pa

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Syöttöpaine - 20 bar

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0435

Toimittajan tuotenumero

BPZ:QBE63-DP1

Tukkuerä

1

Lähtösignaali:

0-10 V

Syöttöjännite:

30 V

Mitta-alue:

0...100000 Pa

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Syöttöpaine:

20 bar

Maksimiylipaine:

2000 kPa

Soveltuu ilmalle:

ei

Soveltuu vedelle:

ei

Soveltuu kaasuille:

kyllä

Soveltuu ammoniakille:

ei

Öljylle sopiva:

kyllä

Soveltuu glykolille:

kyllä

Soveltuu höyrylle:

ei

Luettavissa:

ei

Sisältää näytön:

ei

Rajähdyssuojattu:

ei

Kierteen koko:

1/8"

Mittaelementti:

kalvosuoja

Korkeus:

65 mm

Leveys:

72 mm

Syvyys:

94 mm

Väliaineen lämpötila (jatkuva):

-10...80 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

QBE63-DP1 Paine-eroanturi, 0..1 bar, 0..10 V, lievästi syövyttävillenesteille/kaasuille