Etusivu

SIEMENS - QBM2030-5 anturi200/250/500kPa - S55720-S245

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - QBM2030-5 anturi200/250/500kPa - S55720-S245

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtösignaali - 0-10 V

  • Syöttöjännite - 33 V

  • Mitta-alue - 0...200 Pa

  • Kotelointiluokka (IP) - IP42

  • Maksimiylipaine - 10 kPa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0439

Toimittajan tuotenumero

S55720-S245

Tukkuerä

1

Lähtösignaali:

0-10 V

Syöttöjännite:

33 V

Mitta-alue:

0...200 Pa

Kotelointiluokka (IP):

IP42

Maksimiylipaine:

10 kPa

Soveltuu ilmalle:

kyllä

Soveltuu vedelle:

ei

Soveltuu kaasuille:

kyllä

Soveltuu ammoniakille:

ei

Öljylle sopiva:

ei

Soveltuu glykolille:

ei

Soveltuu höyrylle:

ei

Luettavissa:

ei

Sisältää näytön:

ei

Rajähdyssuojattu:

ei

Kierteen koko:

muu

Liitäntätyyppi:

letkunippa

Mittaelementti:

kalvosuoja

Korkeus:

94 mm

Leveys:

92 mm

Syvyys:

49 mm

Väliaineen lämpötila (jatkuva):

0...70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

QBM2030-5 Paine-eroanturi, 0¿200/0¿250/0¿500 kPa, 0...10VDC, 24VAC/DC