Etusivu

SIEMENS - QBM3020-5D anturi 0-500Pa - S55720-S241

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - QBM3020-5D anturi 0-500Pa - S55720-S241

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtösignaali - 0-10 V

  • Syöttöjännite - 33 V

  • Mitta-alue - 0...500 Pa

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Maksimiylipaine - 10 kPa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0447

Toimittajan tuotenumero

S55720-S241

Tukkuerä

1

Lähtösignaali:

0-10 V

Syöttöjännite:

33 V

Mitta-alue:

0...500 Pa

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Maksimiylipaine:

10 kPa

Soveltuu ilmalle:

kyllä

Soveltuu vedelle:

ei

Soveltuu kaasuille:

kyllä

Soveltuu ammoniakille:

ei

Öljylle sopiva:

ei

Soveltuu glykolille:

ei

Soveltuu höyrylle:

ei

Luettavissa:

kyllä

Sisältää näytön:

kyllä

Rajähdyssuojattu:

ei

Kierteen koko:

muu

Liitäntätyyppi:

letkunippa

Mittaelementti:

kalvosuoja

Korkeus:

86 mm

Leveys:

101 mm

Syvyys:

49 mm

Väliaineen lämpötila (jatkuva):

-15...70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

QBM3020-5D Paine-eroanturi, 0¿500Pa, näytöllinen