SIEMENS - QBM81-3 anturi 20..300Pa lin. - BPZ:QBM81-3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausalueen enimmäisarvo pascaleina - 300 Pa
Erotusalue / hystereesivaihdin - 15...15 Pa
Enimmäispaine-ero pascaleina - 7500 Pa
Luettavissa - ei
Kytkentäaskelten lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0450
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QBM81-3
Tukkuerä
1
Mittausalueen enimmäisarvo pascaleina:
300 Pa
Erotusalue / hystereesivaihdin:
15...15 Pa
Enimmäispaine-ero pascaleina:
7500 Pa
Luettavissa:
ei
Kytkentäaskelten lukumäärä:
1
Väliaineen lämpötilan (jatkuvan) enimmäisarvo:
85 °C
Enimmäispaine-ero baareina:
0.075 bar
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Mittausalue ylempi arvo barina:
0.003 bar
Mittausalueen vähimmäisarvo pascaleina:
20 Pa
Mittausalueen vähimmäisarvo baareina:
0.0002 bar
Sisältää näytön:
ei
Leveys:
88 mm
Hystereesialue säädettävissä:
ei
Halkaisija:
81 mm
Kosketinkuorma max.:
5 A
Maksimikontaktijännite:
250 V
Syvyys:
90 mm
Rajähdyssuojattu:
ei
Enimmäiskäyttöpaine:
0.075 bar
Korkeus:
110 mm
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
kalvosuoja


