Etusivu

SIEMENS - QFA2000 Huonekosteusanturi, 0. - BPZ:QFA2000

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - QFA2000 Huonekosteusanturi, 0. - BPZ:QFA2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittausalue - 0...95 %

  • Putkiasennus mahdollinen - ei

  • Nesteille - ei

  • Soveltuu kaasuille - ei

  • Kotelolla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0455

Toimittajan tuotenumero

BPZ:QFA2000

Tukkuerä

1

Suhteellisen ilmankosteuden mittausalue:

0...95 %

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Nesteille:

ei

Soveltuu kaasuille:

ei

Kotelolla:

kyllä

CO2 mittaus:

ei

Anturin tyyppi:

muu

Bluetooth:

ei

Mitoitussyöttöjännite, AC:

19.2...28.8 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

13.5...35 V

Käyttöpaikka:

huone

Seinäasennus:

kyllä

Kattoasennus:

ei

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Soveltuu ilmalle:

kyllä

Kiinteä anturijohto:

ei

Aktiivinen lämpötilamittaus:

ei

Passiivinen lämpötilamittaus:

ei

Keskimääräisen lämpötilan mittaus:

kyllä

VOC mittaus:

ei

Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:

kyllä

Entalpia mittaus:

kyllä

Kastepisteen mittaus:

kyllä

Hiukkasmittaus (PM):

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

MP (Multi Point) tuettu protokolla:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

LoRa teknologia:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Langaton:

ei

Sisältää näytön:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

kytkentäkisko

Maksimi ympäröivä ilmankosteus (ei kondensoiva):

95 %

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Kotelon korkeus:

100 mm

Kotelon leveys:

90 mm

Kotelosyvyys:

36 mm

Rungon väri:

valkoinen

QFA2000 Huonekosteusanturi, 0..95 %, 24 VAC/DC