SIEMENS - QFA3101 Huonekosteusanturi, 0. - BPZ:QFA3101

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suhteellisen ilmankosteuden mittausalue - 0...100 %
Putkiasennus mahdollinen - ei
Kotelolla - ei
CO2 mittaus - ei
Mitoitussyöttöjännite, AC - 13.5...35 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0462
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QFA3101
Tukkuerä
1
Suhteellisen ilmankosteuden mittausalue:
0...100 %
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Kotelolla:
ei
CO2 mittaus:
ei
Mitoitussyöttöjännite, AC:
13.5...35 V
Käyttöpaikka:
muu
Lämpötilamittausalue:
-40...70 °C
Seinäasennus:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Kiinteä anturijohto:
ei
VOC mittaus:
ei
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Maksimi ympäröivä ilmankosteus (ei kondensoiva):
100 %
Käyttölämpötila:
-40...70 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kotelon korkeus:
144 mm
Kotelon leveys:
80 mm
Kotelosyvyys:
39 mm
Rungon väri:
harmaa


