SIEMENS - QFM81.21 Kanavahygrostaatti, 1 - BPZ:QFM81.21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäaskelten lukumäärä - 1
Erotusalue / hystereesivaihdin - 4...4 %
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Kytkentäaskelten ero (RH) - 4 %
Kontaktin lukitus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0481
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QFM81.21
Tukkuerä
1
Kytkentäaskelten lukumäärä:
1
Erotusalue / hystereesivaihdin:
4...4 %
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Kytkentäaskelten ero (RH):
4 %
Kontaktin lukitus:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
2
Mittausalue ala-arvo (RH):
15 %
Mittausalue yläarvo (RH):
95 %
Kosketinkuorma max.:
5 A
Väliaineen lämpötilan (jatkuvan) enimmäisarvo:
70 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Leveys:
73 mm
Mittaelementin tyyppi:
muovi
Hystereesialue säädettävissä:
ei
Maksimikontaktijännite:
250 V
Insertin pituus:
156 mm
Syvyys:
64 mm
Väri:
harmaa
Korkeus:
140 mm
RAL-numero:
7032


