Etusivu

SIEMENS - QLS60 Aurinkoanturi, 0...1000 - BPZ:QLS60

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - QLS60 Aurinkoanturi, 0...1000 - BPZ:QLS60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtösignaali - 0-10 V

  • Syöttöjännitteen tyyppi - muu

  • Aikavakio - 2 s

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0482

Toimittajan tuotenumero

BPZ:QLS60

Tukkuerä

1

Lähtösignaali:

0-10 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

muu

Aikavakio:

2 s

Kotelointiluokka (IP):

IP65

QLS60 Aurinkoanturi, 0...1000 W/m2, 4..20 mA / 0..10 V