Etusivu

SIEMENS - QSA2700 Pienhiukkasanturi - S55720-S457

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - QSA2700 Pienhiukkasanturi - S55720-S457

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Akustinen signaali - ei

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4047625003081

Sähkönumero

AAD1104

Toimittajan tuotenumero

S55720-S457

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Akustinen signaali:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Sisältää DCF77:

ei

Lämmittimellä:

ei

Analogiasisääntulo:

ei

Sääasema:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

The fine dust room sensor is designed to measure and transmit indoorconcentrations of PM2.5 and PM10. Output 0¿10 V and Modbus