SIEMENS - QVE1901 Virtauskytkin, DN 20.. - BPZ:QVE1901

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nesteille - kyllä
Soveltuu kaasuille - ei
Leveys - 120 mm
Korkeus - 38 mm
Syvyys - 92 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0499
Toimittajan tuotenumero
BPZ:QVE1901
Tukkuerä
1
Nesteille:
kyllä
Soveltuu kaasuille:
ei
Leveys:
120 mm
Korkeus:
38 mm
Syvyys:
92 mm
Prosessiliitäntä:
kierreliitos
Keskilämpötila:
-20...110 °C
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
QVE1901 Virtauskytkin, DN 20..200, IP 65, max. 1 A
SekalainenPDF
TuoteselostePDF


