SIEMENS - RAB91 Puhallinkonvektorin nope - S55770-T231

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teholähteen tyyppi - muu
Mitta-alue - 8...30 °C
Korkeus - 97 mm
Leveys - 96 mm
Syvyys - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0512
Toimittajan tuotenumero
S55770-T231
Tukkuerä
1
Teholähteen tyyppi:
muu
Mitta-alue:
8...30 °C
Korkeus:
97 mm
Leveys:
96 mm
Syvyys:
36 mm
Poikkeama-arvo:
1...1 K
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Piilotettu toiminta:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


