Etusivu

SIEMENS - RAIL L=2000MM - 6ES7390-1BC00-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - RAIL L=2000MM - 6ES7390-1BC00-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Pituus - 2000 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4025515061915

Sähkönumero

9793086

Toimittajan tuotenumero

6ES7390-1BC00-0AA0

Tukkuerä

1

Materiaali:

alumiini

Pituus:

2000 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

SIMATIC S7-300, RAIL L=2000MM