SIEMENS - Rajakytkin, kulmarullavipu, ru - 3SE5232-0LF10

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Kytkentätoiminto - momenttikosketin

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Väyläliitäntä - ei ole

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209694606

Sähkönumero

2366528

Toimittajan tuotenumero

3SE5232-0LF10

Tukkuerä

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätoiminto:

momenttikosketin

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Väyläliitäntä:

ei ole

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Ohjaimen kohdistus:

rullatyönnin, läpimenevä

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

1.5 A

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:

0.27 A

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapeliläpivienti, metrinen

Anturin leveys:

31 mm

Anturin pituus:

90.5 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Anturin korkeus:

45.9 mm

Anturin halkaisija:

-99999 mm

Pakkotoiminen avautuminen:

kyllä

Nimellinen toimintavirta Ie AC-15,24V:

6 A

Lisäkytkimien (turva) määrä:

2

Nimellinen toimintavirta Ie AC-15, 125 V:

6 A

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Elektroninen ulostulo:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V:

3 A

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Tilanäyttö:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

12

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...85 °C

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Kotelon pintakäsittely:

muu

Rajakytkin, kulmarullavipu, rulla 13mm



Asentokytkin Muovikotelo EN 50047 mukaan, 31 mm Laiteliitäntä 1 x (M20 x 1,5) 1 NO/2 NC pikakosketin, Kulmikas rullavipu muovirullalla 13 mm

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan