SIEMENS - Rajakytkin, turvaveräjäraja, m - 3SE5122-0QV10

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauselementin tyyppi - ei ole

  • Kotelon/suojuksen materiaali - metalli

  • Kytkentätoiminto - hidaskosketin

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Väyläliitäntä - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209699779

Sähkönumero

2366532

Toimittajan tuotenumero

3SE5122-0QV10

Tukkuerä

1

Ohjauselementin tyyppi:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Kytkentätoiminto:

hidaskosketin

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Väyläliitäntä:

ei ole

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Ohjaimen kohdistus:

rullatyönnin, läpimenevä

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Kotelointiluokka (IP):

IP66/IP67

Anturin leveys:

56 mm

Anturin pituus:

110 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Anturin korkeus:

37.8 mm

Pakkotoiminen avautuminen:

kyllä

Nimellinen toimintavirta Ie AC-15,24V:

6 A

Lisäkytkimien (turva) määrä:

2

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V:

3 A

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Tilanäyttö:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

12

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...85 °C

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Kotelon pintakäsittely:

lakattu

Rajakytkin, turvaveräjäraja, metallikotelo, 1s. + 2av.

Turva-asentokytkin erillisellä toimilaitteella Metallikotelo, 56 mm Laiteliitäntä 3x (M20x 1,5) Hidastoimiset koskettimet 1 NO/2 NC 5 lähestymissuuntaa Sopiva erillinen toimilaite 3SE5000-0AV0. tulee tilata erikseen

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan