SIEMENS - Rajakytkin, turvaveräjäraja, m - 3SE5232-0RV40

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauselementin tyyppi - ei ole

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Kytkentätoiminto - hidaskosketin

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Väyläliitäntä - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209712720

Sähkönumero

2366534

Toimittajan tuotenumero

3SE5232-0RV40

Tukkuerä

1

Ohjauselementin tyyppi:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätoiminto:

hidaskosketin

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Väyläliitäntä:

ei ole

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Ohjaimen kohdistus:

rullatyönnin, läpimenevä

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Anturin leveys:

31 mm

Anturin pituus:

104 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Anturin korkeus:

33 mm

Pakkotoiminen avautuminen:

kyllä

Nimellinen toimintavirta Ie AC-15,24V:

6 A

Lisäkytkimien (turva) määrä:

1

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V:

3 A

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Tilanäyttö:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

12

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...85 °C

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Kotelon pintakäsittely:

muu

Rajakytkin, turvaveräjäraja, muovikotelo, 1s.+1av.

Turva-asentokytkin erillisellä toimilaitteella Muovikotelo, 31 mm Laiteliitäntä 1x (M20x 1,5) Hidastoimiset koskettimet 1 NC/1 NO 5 lähestymissuuntaa Sopiva erillinen toimilaite 3SE5000-0AV0./-0AW. tulee tilata erikseen

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan