SIEMENS - Rajakytkinvipu, metallia, RST- - 3SE5000-0AA51

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209695634
Sähkönumero
2366607
Toimittajan tuotenumero
3SE5000-0AA51
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Rajakytkinvipu, metallia, RST-rulla 19mm
Säädettävä pituus Kääntövipu asentokytkimelle 3SE51/52 Metallivipu 100 mm pitkä ruostumaton teräsrulla 19 mm
Säädettävä pituus Kääntövipu asentokytkimelle 3SE51/52 Metallivipu 100 mm pitkä ruostumaton teräsrulla 19 mm
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


