SIEMENS - Rajakytkinvipu, RST, RST-rulla - 3SE5000-0AA12

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209695528

Sähkönumero

2366598

Toimittajan tuotenumero

3SE5000-0AA12

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Rajakytkinvipu, RST, RST-rulla

asentokytkimen kiertovipu 3SE51 Ruostumaton teräsvipu, muoto A 27 mm pitkä, askel 9 mm ruostumattomasta teräksestä valmistetulla rullalla 19 mm EN 50041 mukaan

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan