SIEMENS - Rc-suoja 127-230VAC/150-250VDC - 3RT1956-1CD00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - RC-elementti
Käyttöjännite 50 Hz - 127...240 V
Käyttöjännite DC - 150...250 V
Käyttöjännite 60 Hz - 127...240 V
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
23 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209456785
Sähkönumero
3821473
Toimittajan tuotenumero
3RT1956-1CD00
Tukkuerä
1
Toiminto:
RC-elementti
Käyttöjännite 50 Hz:
127...240 V
Käyttöjännite DC:
150...250 V
Käyttöjännite 60 Hz:
127...240 V
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
RC-suoja 127-230VAC/150250VDC (S6-S12)
Ylijännitesuoja (RC-elementti) malleille 3RT1 S6, S10, S12 ruuviliittimellä (käyttö) 127...240 V AC, 150...250 V DC
Ylijännitesuoja (RC-elementti) malleille 3RT1 S6, S10, S12 ruuviliittimellä (käyttö) 127...240 V AC, 150...250 V DC
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


