SIEMENS - RC-suoja 240-400VAC S0 - 3RT2926-1CE00

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - RC-elementti

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Käyttöjännite 50 Hz - 240...400 V

  • LED-indikoinnilla - ei

  • Käyttöjännite 60 Hz - 240...400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209779396

Sähkönumero

3720727

Toimittajan tuotenumero

3RT2926-1CE00

Tukkuerä

1

Toiminto:

RC-elementti

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

240...400 V

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

240...400 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

S0. RC -PIIRI.AC 240...400V.

Ylijännitesuoja, RC-elementti, 240 ... 400 V AC, moottorin kontaktoreille Koko S0,

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan